キャンプチェア ロータイプハイバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44634609 品番CC-LHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭まで覆うハイバック仕様のキャンプチェアです。
ヘッドレストにはクッション材が入っているため、頭・首をしっかりホールドします。
上半身がほどよく包み込まれる布生地テンションとなっており、心地良いキャンプチェアです。
フレームがゴム紐でつながっていているのでバラバラにならず、組み立て時に座面のフック部分にフレームを差し込むだけで簡単に組み立てられます。
ペットボトルやスマートフォンなどが置ける、ドリンクホルダーとミニテーブル付きです。
コンパクトに収納ができ、持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。
キャリーバッグは組み立て時、足もとに取り付けて小物入れとしても使用できます。

材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、テーブル:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル カーキ 質量(g)2700 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×1030 収納時寸法(mm)約540×130×150 座面高さ(mm)約320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする