日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 熱機器収納キャビネット
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×1120
有効深さX(mm)
175
形状図番
D
注文コード
44644871
品番
S20-612L
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・有効深さX・形状図番
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。
ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×1200×200
有効深さX(mm)
175
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
42.4
寸法L(mm)
1154
材質
鉄
寸法H(mm)
480
ハンドル
平面ハンドル 中(H-12AN)
寸法P(mm)
117.4
保護等級
IP2XC
寸法O(mm)
477.4
寸法I(mm)
1080
寸法K(mm)
554
寸法Q(mm)
33.8
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
形状図番
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×1120
扉形式
片扉
開口面積(m
2
)
0.081
注意
※増幅器はメーカー、機種により発熱量が異なります。使用する機器に応じてキャビネットサイズの変更・換気扇の取付け等の熱対策を施してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500