ソーティングプルトイ-はりねずみ-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44645635 品番TYPR44025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。ひっぱって遊んだり、形合わせも楽しめるおもちゃ。はりねずみが進むと、背中のパーツがくるくると回る楽しい仕掛けも。

用途木製。プルトイ。子ども用。キッズ。 材質天然木、天然木化粧合板、MDF、綿、ポリプロピレン 質量(g)502 適合年齢(歳)2から 紐長(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする