画像準備中

VERSATILE STiCK バーサタイルスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 仕様ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):85 注文コード44669767 品番VSE-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

セパレートグリップ
振出

用途持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。 仕様ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):85 全長(cm)240 自重(g)138、ルアー:7-28(エギ2-3.5) 継数(本)6 仕舞(cm)51.5 先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする