現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07776230/2026/06/26 02:42:31
- 【オーダー】グレインランバー エッジテープ貼り加工済み 南海プライウッド 44672900
南海プライウッド
【オーダー】グレインランバー エッジテープ貼り加工済み
 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
8日出荷とは
注文コード44672900
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,598~
特長:様々な建築シーンにオーダーサイズで対応するミリットのメリット!
プランサイズに合わせ、1ミリ単位でオーダーカット可能。
現場の廃材削減・工期短縮によるコストダウン。
幅(mm):300~1250
厚さ(mm):15、20、35
:計5色
奥行(mm):150~450
加工:R加工:30,60
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)