画像準備中

コンベヤスタンド RAC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1本) 車輪Φ100自在車輪2個付(ストッパ付) 注文コード44675411 品番RAC-10J-65-W800
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は車輪など143種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)100 寸法E(mm)35 車輪Φ100自在車輪2個付(ストッパ付) 寸法h1(mm)144 スタンド高さ(SH)最低〜最高(mm)672±40、632(最低)712(最高)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする