AL86071-25.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690740 AL86071-25.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690740 AL86071-25.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690740 AL86071-25.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690740 AL86071-25.5 ローレンスアカデミー LA86-07 アサヒシューズ 44690740

ローレンスアカデミー LA86-07

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード44690740 品番AL86071-25.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ13種類から選べます 他の種類を見る

サイズが豊富な合成皮革ローファー、ローレンスアカデミー 。
女性向け。日本製の合成皮革ローファーです。
通学・通勤におすすめのローファー。
足囲(ワイズ)3E。

ブラック サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)合成皮革(コードレ) 材質(ソール)ウレタン底(エーテル) 足囲3E 靴タイプローファー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする