EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344 EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344 EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344 EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344 EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344 EF-MBA1523FLST MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート エレコム 44709344

MacBook Air 15.3インチ 保護フィルム アンチグレア ブルーライトカット 指すべりさらさら ハードコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44709344 品番EF-MBA1523FLST
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

液晶画面を傷や汚れから守る、スムースタイプの抗菌・反射防止フィルムです。
光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止タイプです。
なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。
フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、画面をきれいに保ちます。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、指すべりがよい快適な操作を実現します。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
フィルムのチラつき低減加工により、目に優しく見やすい画面を保ちます。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。
貼り直しも可能で、吸着力は水洗いで回復します。
きれいに貼れる専用ヘラ、ホコリ取りシール、クリーニングクロスが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)336.2×220.8 対応機種MacBook Air 15.3インチ(M4,2025/M3,2024/M2,2023モデル対応) ※2025年3月時点での情報です。 機能【抗菌加工】SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 可視光線透過率(%)約91 表面硬度3H ブルーライトカット率約40% フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする