六角軸下穴テーパーショートセットB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44736346 品番MSDS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。
ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。
ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。

用途
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60〜70%を目安にお選び下さい。
セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする