大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44739834
品番
M13×80
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径
M13
長さ(mm)
80
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
12.4
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約26
寸法c(mm)
24.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。