カーシーカシマ
カーシーカシマの ワーキングウェア
カーシーカシマの ボトムス
カーシーカシマの 春夏 ボトムス
AMUS-NET ダブルラップキュロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44742190
品番
AAR240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
機能性があり、リーズナブルでキュートなダブルラップキュロット。
前後どちらから見てもスカートのようなデザイン。
種別
キュロット
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
64〜69
着丈(cm)
42
機能
制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇ウエストシークレットゴム仕様/両脇ポケット/ベルト通し付き/両サイドにDカン付き
ヒップ(cm)
97
生地
制電ストレッチツイル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。