カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
AMUS-NET ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44742917
品番
AAH253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アムスネットならリュクスな印象をキープした、工業洗濯スタイルに。
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
57
機能
2WAYストレッチ/ホームクリーニング/工業洗濯対応/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/左身頃にインカム用ホール付/総裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
ストレッチトロピカル
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。