カーシーカシマ
カーシーカシマの ワーキングウェア
カーシーカシマの ボトムス
カーシーカシマの 春夏 ボトムス
AMUS-NET ラップキュロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44744624
品番
AAR268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミシンの2度掛けでポケットの袋布は補強!
種別
キュロット
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
69〜73
着丈(cm)
43
機能
2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き
ヒップ(cm)
101
生地
ストレッチトロピカル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。