印刷プレビュー

割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

M6.3×140 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 44744655
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44744655
品番
M6.3×140
内容量
1箱(100個)
販売価格(税込)
¥16,416
販売価格(税別)
¥15,200

 
お気に入りに追加
全部で  351  種類のバリエーションがあります
呼び径
M6.3
長さ(mm)
140
材質
種類
割ピン
寸法d(mm)
5.9
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
ニッケル
寸法b(mm)
約12.6
寸法c(mm)
11.8

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。