※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
呼び径
M16
注文コード
44753721
品番
M16×180
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
409
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M16
長さ(mm)
180
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
15.4
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約32
寸法c(mm)
30.8