※着用例

MHO-002 【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ 44807046 MHO-002 【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ 44807046 MHO-002 【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ 44807046 MHO-002 【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ 44807046 MHO-002 【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ モノタロウ 44807046

【名入れ可】快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプ

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44807046 品番 MHO-002
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂 質量(g)約410 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159 色(帽体) 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)35 頭囲(cm)約54〜62 衝撃吸収ライナー樹脂ライナー 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ
注意
※WEB注文限定になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
段ボール生産作業時
日藤ダンボール株式会社 様 (製造業)

今までのは透明ではなかったので、上方が見えづらく危なかったが
快適ヘルメット 透明ひさし 樹脂ライナータイプは
ひさしの部分が透明なので、視界がとても良いです。

2025-11-14
用途:
内装工事全般

軽いです。
注文もロゴを特注で作成したものをプリント。早いし上出来です。

対象商品:
85439297
2025-07-13
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

軽いし自分の頭の形にフィットしてます。
強いて言えば、汗取りパッドが少し薄いですね。
もう少し厚みがあった方が喜ばれると思います。
あと、これにシールド付きが有ればなおグッドです。
商品見逃していたらすみませんm(_ _)m

対象商品:
85439297
2024-09-02
用途:
災害避難
その他業種

実際、家でかぶっただけなので(外で長時間かぶってない)通気性はよくわかりませんが
期待しています。同時に買ったLEDヘッドライトもぴったりフィットして装着した状態で置いています。お手頃な値段で買えて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
85439315
2024-11-16
用途:
電気工事用に購入しました。
その他業種

値段も手頃で以前購入したLEDヘッドライトを取り付けて作業しています。

対象商品:
85439297
2023-12-31
用途:
防火設備の点検で、点検口に上半身をつっこんで作業するときに使います。
ブロードバンドサービス株式会社 様

いままでMPタイプのヘルメットを使ってきたのですが、ヘッドライトが張り出してぶつけることが多く、ひさしが多少大きくても良い、と割り切って今回のヘルメットを購入しました。
まず、気づかなかった顔面真上の動きや変化が透明なひさしのおかげで分かるようになり、かつ、あたまの蒸れがあまりなくなりました。
かなり快適になり、価格もさすがモノタロウ価格で安くて、とても良い買い物でした。
部下や同僚の分もリピート確定です。

3人が参考にしています
対象商品:
85439297
2024-02-26
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

ダクト付きでツバがスモークのタイプのヘルメットは大体¥5,000オーバーが多い中、このヘルメットは良いです。頭にタオルを巻いて被ってもずれないし、満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
85439297
2024-01-27
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

頭部の通気性が良いのはたいへん大きな利点だと思います。通気性が良いのでムレが軽減され、うつむいて作業するときの汗の雨だれが少なくなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする