印刷プレビュー
大阪魂

ステイブルナット薄形(鉄/ユニクロ)(小箱)

M10 ステイブルナット薄形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44813632
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44813632
品番
M10
内容量
1箱(400個)
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M10
材質
ねじピッチ
1.5
寸法H1(mm)
6.5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
17
寸法h1(mm)
5.3
ねじ山種類
メートル並目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。