プレス蝶ナット(低形)(ウィット)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 44823107 品番 3/8
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ねじの呼び3/8 材質 山数16 表面処理クロメート 寸法H(mm)13 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)3.8 寸法D(mm)34.9 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)5.5 寸法A1(mm)18 寸法G(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする