大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット高形1種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44825751
品番
M8
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9.5
寸法S(mm)
13
寸法n(mm)
2.5
材質
鉄
規格
1種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法w(mm)
6.5
寸法m1(mm)
-
寸法dw1(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目