葉脈押し型5種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44826077 品番23335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

キャッチコピー:ねんど花づくりの必需品!葉脈の跡を簡単につけられる!
商品説明:ねんど花づくりの必需品!葉脈の跡を簡単につけられる!

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×5種 材質シリコン 寸法(mm)150×6、120×50、100×65mm、75×45、75×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする