高ナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼びM14 注文コード44829662 品番14×22×80
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はねじの呼び・内容量など103種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM14 ねじピッチ2 長さL(mm)80 材質ステンレス 寸法S(mm)22 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする