大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18個)
ねじの呼び
M22
注文コード
44829741
品番
22×32×45
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
45
材質
ステンレス
寸法S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目