大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
44832541
品番
18×27×70
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
27
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目