印刷プレビュー
大阪魂

高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

24×36×60 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44834291
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
24×36×60 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44834291   24×36×60 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44834291
商品レビューを投稿する
注文コード
44834291
品番
24×36×60
内容量
1箱(24個)
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥15,800

 
お気に入りに追加
全部で  85  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M24
材質
ねじピッチ
3
寸法L(mm)
60
長さ(mm)
60
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
36
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。