大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44835621
品番
5/8×26×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
山数
11
長さL(mm)
35
色
黒
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
ウィット