大阪魂
高ナット 平径大 ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
W1/4
注文コード
44838972
品番
1/4×10×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
W1/4
山数
20
長さL(mm)
35
寸法S(mm)
10
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット