長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズSS 注文コード44844496 品番3048-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別長袖シャツ ネイビー サイズSS 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ) 特性背裏メッシュ、ファスナーポケット、胸二重ポケット(野帳が入る)、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ(隠し)、袖口ドットボタン,サイドスリット 材質(ボタン)ドットボタン:金属 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする