LEDルームバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44869748 品番J-594
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

車内を照らす圧倒的な明るさ。LED6灯使用。極性フリー。

用途車のメンテナンス 材質PC/アルミ 幅(mm)70 高さ(mm)125 奥行(mm)25 規格T10x31 色温度(K)6500 明るさ(Lm)210
注意
DC12V車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする