大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
44873412
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
寸法m1(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
規格
3種
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dw(Φmm)
約3.8