現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06206283/2026/11/08 06:12:37
- 【オーダー】調色 水性エコファイン エスケー化研 44881955
エスケー化研
【オーダー】調色 水性エコファイン
注文コード44881955
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,460~
特長:環境性能:環境汚染物質であるVOCは1%未満を実現。 安全で人に優しい塗料です。
優れた隠ぺい性、仕上り性:優れた隠ぺい(かぶり良さ)と仕上り性が、室内空間を美し く演出します。
優れた汚染除去性・防かび、防藻性:架橋塗膜構造を持つため汚れが内部に浸透しにくく、簡単にこれを拭き取ることができます。また、かびや藻等の微生物汚染に対しても優れた抵抗性があり、いつまでも美しく清潔な環境の維持に役立ち ます。
優れた密着性:反応硬化した架橋塗膜は、各種下地や各種旧塗膜に対して優れた密着性を示します。このため、塗り替えにおいては、旧塗膜が活膜であれば、シーラーを施すことなく直接施工できます。
優れた透湿性:塗膜には透湿性能があるため、塗膜の膨れ、はがれを防止します。
ヤニ止め:特殊な架橋塗膜構造により、汎用水性塗料に比べ、ヤニの影響を低減化し、軽微なヤニであれば抑制することができます。一度小面積で試し塗りをして確認してください。
用途:建築物の内外壁、内部天井、軒天
建築物内部及び非雨掛かりの外部の鉄扉、門扉、手摺など
色:白/調色対応品
規格:JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント
主成分:アクリル樹脂エマルション
塗布面積(m<sup>2</sup>/缶):53~64
主な用途:鉄、天井、外壁
希釈剤:清水
塗布方法:吹付、刷毛、ローラー
使用場所:屋外
危険物の類別:非危険物
適応下地:コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、各種旧塗膜等、鉄部(建築物内部及び非雨掛かりの外部)
特性:密着性、防藻、防カビ
関連資料:2017塗料用標準色J版(2.0MB)
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
防火性能:不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)