![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06206363/ | 2026/09/04 00:12:22 |
![]() | エスケー化研 【オーダー】調色 プレミアムシリコン |
|
|
| 特長: | 超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応 |
|---|---|
| 用途: | 外壁の塗替 |
| 仕様: | 調色対応品 |
| 規格: | JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) |
| 主成分: | ハイブリッドシリコン樹脂 |
| 塗布面積(m<sup>2</sup>/缶): | 43~68 |
| 主な用途: | 外壁 |
| 希釈剤: | 清水 |
| 塗布方法: | 吹付、ローラー、刷毛 |
| 使用場所: | 屋外 |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 適応下地: | コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など |
| 油性 or 水性: | 水性 |
| 特性: | 耐候 |
| 関連資料: | 2017塗料用標準色J版(2.0MB) |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 耐用年数(年): | 14~16 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017塗料用標準色J版(2.0MB)