現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06206381/2026/11/05 14:54:35
‐ 【オーダー】調色 1液NADウレタン エスケー化研 44883556
エスケー化研
【オーダー】調色 1液NADウレタン
注文コード44883556
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,990~
特長:耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。
作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。
用途:外壁・鉄部の塗装
日塗工調色対応
仕様:調色対応品
主成分:ポリウレタン樹脂
塗布面積(m<sup>2</sup>/缶):42~60(鉄部、木部は57~68)
主な用途:鉄、外壁
希釈剤:塗料用シンナーA
塗布方法:吹付、刷毛、ローラー
危険等級:Ⅲ
使用場所:屋外
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
危険物の数量:15L
適応下地:コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等・鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属
特性:耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久
関連資料:2017塗料用標準色J版(2.0MB)
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
危険物の性状:非水溶性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)