![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06206451/ | 2026/07/29 10:30:38 |
![]() | 立川機工 【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ |
|
|
| 特長: | ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。 ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付 生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。 |
|---|---|
| 用途: | 取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 |
| 注意: | ※ご発注サイズはmm単位でご指定下さい。 ※取付箇所の内側寸法をご指定下さい。 ※製品高さは、巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。 ※天井付けのみです。 ※取付ブラケットはありません。 ※部品色はホワイトです。 |
| 幅(mm): | 250~1800 |
| 高さ(mm): | 300~2000 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |