![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06206449/ | 2026/09/05 10:42:04 |
![]() | 立川機工 【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 |
|
|
| 特長: | ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。 ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 安心の日本製・2年保証付 生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。 |
|---|---|
| 用途: | 取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 |
| 注意: | ※ご発注サイズはmm単位でご指定下さい。 ※取付箇所の内側寸法をご指定下さい。 ※製品高さは、巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。 ※天井付けのみです。 ※取付ブラケットはありません。 ※部品色はホワイトです。 |
| 幅(mm): | 250~1800 |
| 高さ(mm): | 300~2000 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

