現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06206450/2026/09/05 12:28:19
- 【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル 立川機工 44891360
立川機工
【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル
注文コード44891360
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,780~
特長:ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。
ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス
安心の日本製・2年保証付
生地[ナチュラル ノウル]北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間を作ります。
用途:取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付
注意:※ご発注サイズはmm単位でご指定下さい。
※取付箇所の内側寸法をご指定下さい。
※製品高さは、巻き上げ式の為、長めに裁断してあります。
※天井付けのみです。
※取付ブラケットはありません。
※部品色はホワイトです。
幅(mm):250~1800
高さ(mm):300~2000
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)