![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06206551/ | 2026/11/09 05:52:21 |
![]() | パロア 【オーダー】パロア 木目 PWOローズウッド |
|
|
| 特長: | 本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。 あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。 伝統的な木目柄は、チェリー、オーク、メープル、杉、桐、マホガニーなどを完備し、落ち着きと安らぎのあるプレスティージ空間を造り出します。 独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。 施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。 耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。 さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。 メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。 |
|---|---|
| 用途: | ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。 |
| 注意: | ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 ※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 |
| 材質: | 塩化ビニール |
| シート幅(mm): | 1220 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

