現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06206553/2026/11/09 05:52:08
2245 【オーダー】パロア 木目 PWOホワイトシカモア パロア 44893584
パロア
【オーダー】パロア 木目 PWOホワイトシカモア
注文コード44893584
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,360~
特長:本物の素材に限りなく近い高級内装用装飾シートです。
あらゆる空間設計のコンセプトに対応する、約500アイテムもの多彩 で高質な色柄。
伝統的な木目柄は、チェリー、オーク、メープル、杉、桐、マホガニーなどを完備し、落ち着きと安らぎのあるプレスティージ空間を造り出します。
独自に開発した簡易施工型AirGroove粘着剤。
施工後も気泡が残りにくく手直し工事の手間が少なく、早い、簡単、きれいを同時に実現できます。
耐久性、耐候性、耐水性で、高い性能を誇ります。
さらには防カビ・抗菌機能も付加され、素材の劣化が最小限に抑えられ、いつまでも美しさを保つことができます。
メンテナンスの手間も省け、ランニングコストも軽減できます。
用途:ホテル、レストラン、商業施設、病院、オフィスなどあらゆる空間設計のコンセプトに。
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
材質:塩化ビニール
シート幅(mm):1220
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)