![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06206635/ | 2026/10/25 07:07:38 |
![]() | エスケー化研 【オーダー】調色 エコフレッシュ |
|
|
| 特長: | 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。 |
|---|---|
| 規格: | JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント |
| 主成分: | 合成樹脂エマルション |
| 塗布面積(m<sup>2</sup>/缶): | 53~64 |
| 主な用途: | 内装 |
| 希釈剤: | 清水 |
| 塗布方法: | 吹付、刷毛、ローラー |
| 使用場所: | 屋内 |
| 危険物の類別: | 非危険物 |
| 適応下地: | コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など |
| 関連資料: | 2017塗料用標準色J版 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 塗付量(kg/m<sup>2</sup>): | 0.25~0.30 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,450/税込¥2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,150/税込¥3,465 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017塗料用標準色J版