現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06207050/2026/09/02 04:08:10
‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 44895560
エスケー化研
【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン
注文コード44895560
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,150~
特長:ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応
超低VOC(TVOC:0.1%未満)
エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。
※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。
超低臭性
塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。
優れた抗菌・防かび性
銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。
ホルムアルデヒド吸着・分解
化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。
汚染防止・優れた拭き取り適性
水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途:内装
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
:白 艶有
主成分:合成樹脂エマルション
主な用途:
希釈剤:清水
塗布方法:吹付、刷毛、ローラー
使用場所:屋内
危険物の類別:非危険物
適応下地:コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性:水性
特性:防カビ
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
防火性能:不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
塗付量(kg/m<sup>2</sup>):0.25~0.30
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)