現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06207051/2026/09/03 14:31:14
‐ 【オーダー】調色 セラミタウンマイルド エスケー化研 44895569
エスケー化研
【オーダー】調色 セラミタウンマイルド
注文コード44895569
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,350~
特長:日塗工調色対応
ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。
塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。
特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。
幅広い下地適応性。
防かび、防藻性。
一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途:内外装
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
規格:JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料
主成分:一液ファインセラミック系樹脂
塗布面積(m<sup>2</sup>/缶):46~53
主な用途:コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り
希釈剤:塗料用シンナーA
塗布方法:吹付、刷毛、ローラー
危険等級:
使用場所:屋外
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
危険物の数量:15L
特性:防藻、防カビ、耐候
関連資料:2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
防火性能:不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
耐用年数(年):6~8
危険物の性状:非水溶性
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)