大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M1.4
長さ(mm)
3.5
注文コード
44928965
品番
M1.4×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
ねじピッチ(mm)
1.45
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37