大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
5.0
注文コード
44929543
品番
M1.7×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
5.0
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67