ハンドバッグ エポチャーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 44948479 品番 A21-4-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質金具部分:亜鉛合金 色付部分:エポキシ樹脂 石:ガラス レッド 内径(Φmm)(カン)約1 寸法(幅W×高さH)(mm)20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする