曜日別特売
M1.4×12.0 (+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44952266

(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.4
長さ12.0(mm)
12.0
8
10
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
6
7
12
1.8
5.5
1.5
1.6
7.0
6.0
14.0
ねじピッチ0.3(mm)
内容量1箱(5000個)注文コード44952266品番M1.4×12.0
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質頭部形状ナベ長さ(mm)12.0ねじの呼びM1.4穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.3種別3種寸法H(mm)0.8寸法D(mm)2.5寸法M(mm)(参考)1.65
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2341:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする