印刷プレビュー
大阪魂

(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)

M2×8 (+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱) 大阪魂 44962172
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44962172
品番
M2×8
内容量
1箱(12000個)
販売価格(税込)
¥21,384
販売価格(税別)
¥19,800

 
お気に入りに追加
全部で  69  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
8
材質
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
表面処理
ゼロクロームS
寸法C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
3.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。