印刷プレビュー
大阪魂

(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)

M3×14 (+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱) 大阪魂 44962495
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44962495
品番
M3×14
内容量
1箱(3000個)
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  69  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
14
材質
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
表面処理
ゼロクロームS
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。