印刷プレビュー
大阪魂

(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)

M3.5×8 (+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱) 大阪魂 44962565
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44962565
品番
M3.5×8
内容量
1箱(4000個)
販売価格(税込)
¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
全部で  69  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
8
材質
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.45/(最小)3.33
表面処理
ゼロクロームS
寸法C(mm)
(最大)3.54/(最小)3.44
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。