印刷プレビュー
大阪魂

(+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱)

M4×25 (+)Bタイプナベ(鉄/ゼロクロームS)(小箱) 大阪魂 44962696
出荷目安:10日 返品不可
10日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
44962696
品番
M4×25
内容量
1箱(1000個)
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥4,780

 
お気に入りに追加
全部で  69  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
25
材質
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
表面処理
ゼロクロームS
寸法C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。