エギ王K 3.5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44965867 品番050 ケイムライワシ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベイトフィッシュの代表格であるイワシを模したカラー。イワシの艶めかしいケイムラボディの透け感がイカを狂わす。

用途ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)22 タイプ(沈下)ベーシック 種類ナチュラル布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番050 ケイムライワシ 沈下スピード(m/s)約3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする