フラペン ブルーランナーS115

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44969279 品番B04C 生シラス
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

カラーによって喰いの差が出る、偏食「シラスパターン」対応のクリア系カラー。

用途
ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現!
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
全長(mm)115 B04C 生シラス 質量(g)38 タイプシンキング フック2(#) 対象青物/シーバス/シイラ/サワラ 水深(m)(潜行)〜0.5 沈下スピード(m/s)約2.0 リングサイズ5(#)
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする